Beli led panel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SIMON ELECTRIC 3000K Footlight Module
    Mulai

    Rp289.900

    SIMON ELECTRIC 3000K Footlight Module
    atribut:
    • Color Temperature (K): 3000
  2. EcoLink Panel LED
    Mulai

    Rp359.900

    EcoLink Panel LED
    Deskripsi:
    Keunggulan:-CRI8O sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya.-Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapi-Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, dipasang di permukaan, dan/atau digantung”)-Memiliki 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi
    atribut:
    • Power (W): 35
    • Lumen (lm): 2600
    • Lamp Life (hour): 15000
  3. INTERLUC LED Slim Long Panel
    Mulai

    Rp319.900

    INTERLUC LED Slim Long Panel
    Deskripsi:
    Panel LED Lampwith Rectangle shape
    atribut:
    • Application: Indoor
    • Color: White 6000K
    • Dimensions (cm): 30x120
    • Power (W): 48
    • Shape: Rectangle
    • Voltage (V): 165-260
  4. Allumia Lampu Mesin Jahit Magnet Skun
    Mulai

    Rp84.900

    Allumia Lampu Mesin Jahit Magnet Skun
    Deskripsi:
    Indohose Allumia 806MU Lampu LED Mesin Jahit Magnet Skun - LED 6 TitikModel : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (6 Titik Model U)Cara pemakaian:1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.
    atribut:
    • Light Color: White
    • Voltage (V): 110-240 AC
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 1.0
    • LED Modul: 30 points
    • Color: Black
    • Handle Coating: Rubber
    • Model : Led Light For Sewing Machine (30 Point)
  5. In-Lite Backlit Panel
    Mulai

    Rp659.900

    In-Lite Backlit Panel
    atribut:
    • Beam Angle (°): 120
    • Body Color: White
    • Color Rendering Image (CRI): ≥80
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Initial Lumen: 4800
    • Power (W): 40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 061/LSP/QI/08-V/2020
    • Standard: SNI
    • Voltage (V): 220-240
  6. Visero LED Panel Outbow
    Mulai

    Rp43.900

    Visero LED Panel Outbow
    Deskripsi:
    LAMPU LED PANEL OUTBOWSudah Berstandar SNILampu Led Berkualitas Tinggi
  7. NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30
    Mulai

    Rp1.199.900

    NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30
    atribut:
    • Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
    • Type: Panel Light / 220-240V / 50/60 Hz / 120° / ‘Wide Range 100-265V'
    • Replacement: 36W T8 fluorescent tube x 2
    • Luminous Flux: 3100 lm
    • CCT: Super Daylight / Super Coolwhite / Bright Warmwhite
    • Dimensions (mm): 1200 x 300 x 9
    • Lifetime: 30000 hours
  8. GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)
    Mulai

    Rp56.900

    GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Voltage: 170 - 240 V
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
  9. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  10. DAYBRITE 2x2ft. LED Panel & Troffer
    Mulai

    Rp1.999.900

    DAYBRITE 2x2ft. LED Panel & Troffer
    Deskripsi:
    Lumen- and color-temp-selectable LED panels have inner switches for choosing light output and color tone settings to suit a room or application. The lumen switch has different brightness settings for selecting the light output. The color temperature switch has different Kelvin (K) settings for selecting the hue or tone of the light (e.g., 3500 K for warm white, 4000 K neutral white, 5000 K for daylight). The panels' flat lens focuses light downward and reduces glare to provide a smooth, consistent lighting effect.
    atribut:
    • UNSPSC: 39112102
    • Color Rendering Index: 80
    • Color Temperature (Kelvin): 3500; 4000; 5000
    • Dimmable: Yes
    • Dimming Method (V): 0-10
    • Dimming Range (%): 100 to 5
    • Emergency Battery Backup: No
    • For Bulb Type: Integrated LED
    • Includes: Power Feed Wires
    • Item: Backlit Panel
    • LED Replacement For: 2 Lamp F17 T8
    • Lens Shape: Flat
    • Lens Type: Flat Opal
    • Light Technology: LED
    • Lighting Certification: CSA Standard; CULus listed; UL
    • Lumens (lm): 4247
    • Lumens Range (lm): 4000 to 5999
    • Lumens per Watt (lm/W): 32
    • Manufacturer Part Number: 2SBP3040L8CS-2-UNV-DIM
    • Maximum Fixture Wattage (W): 39
    • Minimum Ambient Temperature (°F): -4
    • Mounting Style: Surface
    • Nominal Length (ft): 2x2
    • Overall Length (ft): 2
    • Overall Width (ft): 2
    • Rated Life (hour): 67000
    • Sensor Type: No Sensor
    • Series: SBP
    • Standards: ANSI; CSA Standard; CUL Listed; NEMA; UL
    • Voltage (V): 120 to 277 AC
  11. Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Type: T8
    • EU RoHS compliant: Yes
  12. 3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp119.900

    3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.
    atribut:
    • Frame Material: plastic
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lens Coating: anti fog
    • Lens Marking: Z87+
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
    • Eyewear Range: Value
    • Frame Color: Silver/Black
    • Frame Style/Type: Half-frame
    • Hard Coat Lens: No
    • Metal Detectable: No
    • Product Type: Safety Glasses
    • Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
    • Seal Type: No Seal
    • Splash Protection: No
    • Temple Color: Silver and Black
    • Temple Style: Adjustable length
    • UV Protection: 99.9%
  13. Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Mulai

    Rp159.900

    Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Deskripsi:
    LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
    atribut:
    • wide (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
    • Body Material: Nylon
    • Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
    • Shackle Material: Steel
  14. Philips SmartBright Direct Panel G2 (Lampu LED Panel)
    Mulai

    Rp659.900

    Philips SmartBright Direct Panel G2 (Lampu LED Panel)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 or 60
    • Color: White
    • Overall Height (mm): 34
    • Beam Angle of Light Source (degree): 120
    • CE mark: CE mark
    • Cable (m): Cable 0.3 without plug
    • Connection: Connection unit 2-pole
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: PSU (Power supply unit)
    • EU RoHS compliant: No
    • Glow-wire test: 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s)
    • Number of Gear Units: 1 unit
    • Protection class IEC: Safety class II (II)
  15. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  16. Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Length (mm): 600
    • Power (W): 8
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
Daftar Harga led panel Terbaru October 2026
Philips SmartBright Slim Panel (Lampu LED Panel)Rp659.900
SIMON ELECTRIC 3000K Footlight ModuleRp289.900
EcoLink Panel LEDRp359.900
INTERLUC LED Slim Long PanelRp319.900
Allumia Lampu Mesin Jahit Magnet SkunRp84.900
In-Lite Backlit PanelRp659.900
Visero LED Panel OutbowRp43.900
NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30Rp1.199.900
GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Rp56.900
Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)Rp52.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait